Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4572 Virtakärki # 2 Neliö 3 tuuman pituus | AE3MMG 5EAY9

MILWAUKEE 48-32-4572 Power Bit #2 Neliön 3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3MMG Malli: 48-32-4572Ristiviite: 5EAY9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus3.5 "
Bit tyyliNeliön syvennys
MateriaaliOma teräs
Pistekoko#2
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4606 Virtakärki # 2 Neliö 2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE3MME 5EAY7 48-32-46062"5€15.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4572 Power Bit #2 Neliön 3 tuuman pituus
€6.04 / yksikkö