Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4423 Aseta kärki # 3 Neliö 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AE3MMB 5EAY4

MILWAUKEE 48-32-4423 Terä nro 3, neliö 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3MMB Malli: 48-32-4423Ristiviite: 5EAY4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliNeliön syvennys
MateriaaliOma teräs
Pistekoko#3
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4661 Iskupää Phillips 1 Pk5 | AA2RWF 10Z765 48-32-466115€8.31
MILWAUKEE 48-32-4663 Iskukärjet Phillips 3 Pk5 | AA2RWG 10Z766 48-32-466335€8.31
MILWAUKEE 48-32-4601 Aseta kärjet Phillips # 2 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE3MLN 5EAX2 48-32-4601#25€7.53
MILWAUKEE 48-32-4444 Kipsilevy Phillips #2 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AE3MLR 5EAX5 48-32-4444#22€6.12
MILWAUKEE 48-32-4422 Aseta terän nro 2 neliön 1 tuuman pituus - pakkaus 2 | AE3MLY 5EAY1 48-32-4422#22€5.00
MILWAUKEE 48-32-4620 Terä | CV2PDU 415H85 48-32-4620-1€17.68
MILWAUKEE 48-32-4619 Terä | CV2PDV 415H84 48-32-4619-1€12.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4423 Terä nro 3, neliö 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus
€5.00 /pakkaus