Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-25-5225 1-1 / 2 3 Terän vaihtosarja | AC3QAU 2VFZ3

MILWAUKEE 48-25-5225 1-1/2 3 Terän vaihtosarja

Varastossa
Tuote: AC3QAU Malli: 48-25-5225Ristiviite: 2VFZ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1 1/2 "3 terän vaihtosarja
Kärki Dia.1.5 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)20.02
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8208906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-25-5225 1-1/2 3 Terän vaihtosarja
€33.02 / yksikkö