Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-6107 Diagonaalileikkurit | AH7NLH 36XE04

MILWAUKEE 48-22-6107 Diagonaaliset leikkurit

Varastossa
Tuote: AH7NLH Malli: 48-22-6107Ristiviite: 36XE04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali11/32 "lanka
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus61 / 64 "
Leuan leveys29 / 64 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1-3 / 32 "
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus7"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys7 / 64 "
Työkalun pituus7"
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Langanpoistaja: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusTyökalun pituusHinta
MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonaalileikkurit | AH7NLR 36XE12 48-22-610815 / 16 "13 / 32 "1-5 / 64 "8"8"€40.62
MILWAUKEE 48-22-6106 diagonaalileikkurit | AH7NLU 36XE14 48-22-610649 / 64 "3 / 8 "29 / 32 "6"6"€35.33
MILWAUKEE 48-22-6105 Diagonaalileikkurit, tasainen, 7/8 tuuman leuan leveys, 1/8 tuuman leuan leveys, 5 tuuman kokonaispituus | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----€21.29
MILWAUKEE 48-22-6550 diagonaalileikkurit, uraliitos, 2 tuumaa | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----€34.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6107 Diagonaaliset leikkurit
€36.96 / yksikkö