Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-3531 Lukittava C-kiinnike 11 tuuman seosterästä 1kpl | AG3BPG 32TR86

MILWAUKEE 48-22-3531 Lukitus C-puristin 11 tuuman seosteräs 1kpl

Varastossa
Tuote: AG3BPG Malli: 48-22-3531Ristiviite: 32TR86

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€50.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-pidikkeen lukitseminen
Koko4"
Suorittaa loppuunKromattu
LeukatyyppiC Kiinnitin
Leuan leveys1 / 2 "
Pituus11 "
LukitusmekanismiYksikätinen
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä1
Pihtien pituus11-1 / 2 "
RuuvimekanismiMomenttilukko (TM)
Koko11 "
Kurkun syvyys4"
TyyppiC-kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205700090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pika-asennus ja työkalun vapauttaminen, ruostetuotanto, rajoitettu elinikäinen takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeukatyyppiLeuan leveysPituusKokoKurkun syvyysHinta
MILWAUKEE 48-22-3521 Lukittava C-puristin 11 tuuman kromattu 1kpl | AG3BPE 32TR84 48-22-35214"Kääntöalusta1 7 / 64 "11 "11 "4"€48.55
MILWAUKEE 48-22-3522 Lukittava C-kiinnike 6 tuuman kromattu 1kpl | AG3BPF 32TR85 48-22-35222-15 / 64 "Kääntöalusta1 / 2 "6"62.25 "€30.99
MILWAUKEE 48-22-3532 C-pidikkeen lukitus 6 tuuman seosterästä 1kpl | AG3BPH 32TR87 48-22-35322"C Kiinnitin1 / 2 "6"62.25 "€31.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3531 Lukitus C-puristin 11 tuuman seosteräs 1kpl
€50.16 / yksikkö