Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-3532 C-pidikkeen lukitus 6 tuuman seosterästä 1kpl | AG3BPH 32TR87

MILWAUKEE 48-22-3532 Lukitus C-puristin 6 tuuman seosteräs 1kpl

Varastossa
Tuote: AG3BPH Malli: 48-22-3532Ristiviite: 32TR87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-pidikkeen lukitseminen
Koko2"
Suorittaa loppuunKromattu
LeukatyyppiC Kiinnitin
Leuan leveys1 / 2 "
Pituus6"
LukitusmekanismiYksikätinen
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä1
Pihtien pituus6-1 / 2 "
RuuvimekanismiMomenttilukko (TM)
Koko6
Kurkun syvyys2.25 "
TyyppiC-kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205700090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pika-asennus ja työkalun vapauttaminen, ruostetuotanto, rajoitettu elinikäinen takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeukatyyppiLeuan leveysPituusKokoKurkun syvyysHinta
MILWAUKEE 48-22-3521 Lukittava C-puristin 11 tuuman kromattu 1kpl | AG3BPE 32TR84 48-22-35214"Kääntöalusta1 7 / 64 "11 "11 "4"€48.72
MILWAUKEE 48-22-3522 Lukittava C-kiinnike 6 tuuman kromattu 1kpl | AG3BPF 32TR85 48-22-35222-15 / 64 "Kääntöalusta1 / 2 "6"62.25 "€32.67
MILWAUKEE 48-22-3531 Lukittava C-kiinnike 11 tuuman seosterästä 1kpl | AG3BPG 32TR86 48-22-35314"C Kiinnitin1 / 2 "11 "11 "4"€50.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3532 Lukitus C-puristin 6 tuuman seosteräs 1kpl
€31.93 / yksikkö