Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2404 Mutteriasenninsarja teräs kromikumia | AF6HHK 19MU72

MILWAUKEE 48-22-2404 Mutterinkiinnityssarja Teräskromikumi

Varastossa
Tuote: AF6HHK Malli: 48-22-2404Ristiviite: 19MU72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja
Terän materiaaliTeräs, kromi
VärikoodiKyllä
KahvaKumi
Käsittele väriäPunainen ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex9/16, 7/16, 5/16, 1/4"
Kuusiokoko1/4", 5/16", 7/16", 9/16"
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus6"
SAE tai metrinenSAE
AkseliHex
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto kuusio
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoeräPalojen lukumääräKokonaispituusSAE tai metrinenAkseliHinta
MILWAUKEE 48-22-2407 Mutteriohjainsarja Teräskumi | AF6HHU 19MU82 48-22-24079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutteriasenninsarja77 14 " - 7 1/2"SAEOntto, Hex€78.63
MILWAUKEE 48-22-2417 Mutteriasenninsarja teräs kromikumia | AF6HHV 19MU83 48-22-241713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMutteriasenninsarja77 14 " - 7 1/2"metrinenOntto, Hex€78.63
MILWAUKEE 48-22-2507 Mutteriasenninsarja teräs kromikumia | AF6HHW 19MU84 48-22-25079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutteriasenninsarja77 14 " - 7 1/2"SAEOntto€117.89
MILWAUKEE 48-22-2517 Mutteriohjainsarja Teräs Kromi | AF6HHX 19MU85 48-22-251713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMagneettimutterin ohjainsarja77 14 " - 7 1/2"metrinenOntto€139.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2404 Mutterinkiinnityssarja Teräskromikumi
€44.18 / yksikkö