Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-13-8275 Kaapelikärki 3/4 tuuman halkaisija 3/16 halkaisijan varsi | AB4HCT 1Y410

MILWAUKEE 48-13-8275 Kaapelin kärki, halkaisija 3/4 tuumaa, halkaisija 3/16, varsi

Varastossa
Tuote: AB4HCT Malli: 48-13-8275Ristiviite: 1Y410

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.3 / 4 "
Leikkaamisreuna82 Tutkinnot
Halkaisija3 / 4 "
Pituus54 "
Kokonaispituus54 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MILWAUKEE 48-13-8375 Kaapelikärki 3/4 tuuman halkaisija 1/4 halkaisija varsi | AB4HCV 1Y414 48-13-837572 "72 "1 / 4 "€91.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8275 Kaapelin kärki, halkaisija 3/4 tuumaa, halkaisija 3/16, varsi
€90.06 / yksikkö