MILWAUKEE 48-13-8375 Kaapelikärki 3/4 tuuman halkaisija 1/4 halkaisija varsi | AB4HCV 1Y414

MILWAUKEE 48-13-8375 Kaapelin kärki, halkaisija 3/4 tuumaa, halkaisija 1/4, varsi

Tuote: AB4HCV Malli: 48-13-8375Ristiviite: 1Y414
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€91.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.3 / 4 "
Leikkaamisreuna82 Tutkinnot
Halkaisija3 / 4 "
Pituus72 "
Kokonaispituus72 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)188.47
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MILWAUKEE 48-13-8275 Kaapelikärki 3/4 tuuman halkaisija 3/16 halkaisijan varsi | AB4HCT 1Y410 48-13-827554 "54 "3 / 16 "€90.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8375 Kaapelin kärki, halkaisija 3/4 tuumaa, halkaisija 1/4, varsi
€91.63 / yksikkö