Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-00-5786 Puukkosahanterän metallileikkaus 6 tuuman Pk5 | AD6KZG 45L166

MILWAUKEE 48-00-5786 edestakaisin liikkuva sahanterä metallin leikkaamiseen 6 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AD6KZG Malli: 48-00-5786Ristiviite: 45L166

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Korkeus1"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Varsi1/2 "tang
Hampaat tuumaa kohti24
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinKorkeusPituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-00-5790 Recip-sahanterän metallileikkaus 9 tuuman Pk5 | AG6RGE 45L167 48-00-5790Suoraan1"9"245€36.11
MILWAUKEE 48-00-1630 Recip Sawbld Mtl / drywll Cuttng 12 In Pk5 | AG6RGG 45L169 48-00-1630Suoraan5 / 16 "3 1 / 3 "305€31.82
MILWAUKEE 48-00-1640 Recip-sahanterän kipsilevyn leikkaus 2-1 / 2 tuumaa | AG6RGH 45L170 48-00-1640Kavennettu5 / 16 "2.5 "61€12.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-00-5786 edestakaisin liikkuva sahanterä metallin leikkaamiseen 6 tuumaa Pk5
€26.63 /pakkaus