MILWAUKEE 4115-22 Porauslautta Dymodrill 20.0 A | AC7DRL 38D746

MILWAUKEE 4115-22 Coring Rig Dymodrill 20.0 A

Varastossa
Tuote: AC7DRL Malli: 4115-22Ristiviite: 38D746 / 1Y044, 38D742

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,392.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttiporauslaite jalustalla
Vahvistimet @ 120V20.0
Sarake Dia.2-1 / 2 tuumaa
Moottori HP4.8
Ei kuormitusta RPM450/900
Kokonaiskorkeus43.5 "
Työkalun paino111.5 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8
Laivan korkeus (cm)66.8
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8459290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarakkeen korkeus (tuumaa) (43-1 / 2)
    • Kärjen kärjen betoni (tuumaa) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 4120-22 Porauslautta Dymodrill 20.0 A | AC7DRN 38D748 4120-22Corim Rig Dymodrill137.8 paunaa€3,491.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 4115-22 Coring Rig Dymodrill 20.0 A
€3,392.31 / yksikkö