MILWAUKEE 2788-22HD 48-11-1812 Magneettinen porasarja, 3/4 tuuman pituus, 18V, mukana akku | CE9XXL 338AN5

MILWAUKEE 2788-22HD 48-11-1812 magneettiporasarja, 3/4 tuuman pituus, 18 V, mukana akku

Varastossa
Tuote: CE9XXL Model: 2788-22HD 48-11-1812Ristiviite: 338AN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,946.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen porakone
Akun kapasiteetti9 Ah
Kapasiteetti teräs1-1 / 2 "
Istukan koko3 / 4 "
Magneetti tyyppiPysyvä
Ei kuormitusta RPM400/690
Kokonaiskorkeus15-1 / 2 "
KäännettäväEi
Työkalun pituus13-3 / 4 "
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.7088
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 2787-22HD 48-11-1812 magneettiporasarja 3/4 tuumaa, 18.0 V, mukana akku | CE9XXM 338AN4 2787-22HD 48-11-1812€4,764.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2788-22HD 48-11-1812 magneettiporasarja, 3/4 tuuman pituus, 18 V, mukana akku
€4,946.87 / yksikkö