MILWAUKEE 2787-22HD 48-11-1812 magneettiporasarja 3/4 tuumaa, 18.0 V, mukana akku | CE9XXM 338AN4

MILWAUKEE 2787-22HD 48-11-1812 magneettiporasarja 3/4 tuumaa, 18.0 V, mukana akku

Varastossa
Tuote: CE9XXM Model: 2787-22HD 48-11-1812Ristiviite: 338AN4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,764.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen porakone
Akun kapasiteetti9 Ah
Kapasiteetti teräs1-1 / 2 "
Istukan koko3 / 4 "
Magneetti tyyppiPysyvä
Ei kuormitusta RPM400/690
Kokonaiskorkeus15-1 / 2 "
KäännettäväEi
Työkalun pituus13-3 / 4 "
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.0688
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 2788-22HD 48-11-1812 Magneettinen porasarja, 3/4 tuuman pituus, 18V, mukana akku | CE9XXL 338AN5 2788-22HD 48-11-1812€4,946.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2787-22HD 48-11-1812 magneettiporasarja 3/4 tuumaa, 18.0 V, mukana akku
€4,764.48 / yksikkö