Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2470-20 johdoton PVC-leikkuri 12v 2-3 / 8 tuumaa | AE3YJM 5GUV7

MILWAUKEE 2470-20 johdoton PVC leikkuri 12v 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3YJM Malli: 2470-20Ristiviite: 5GUV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton PVC-leikkuri
Sisältää paristonEi
Ei kuormitusta RPM5
Työkalun pituus14.5 "
Jännite12.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1195
Laivan korkeus (cm)13.79
Laivan pituus (cm)36.91
Laivan leveys (cm)9.19
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauskapasiteetti OD (2-3 / 8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2470-20 johdoton PVC leikkuri 12v 2-3/8 tuumaa
€314.02 / yksikkö