Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2364-20, 48-22-6625 Ladattava työvalosarja, Paljas Tool000 Lm Max, 3 tilaa | CT3MJF 270Y49

MILWAUKEE 2364-20, 48-22-6625 Ladattava työvalosarja, Paljas Tool000 Lm Max, 3 tilaa

Varastossa
Tuote: CT3MJF Model: 2364-20, 48-22-6625Ristiviite: 270Y49
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
€163.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6335
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 48-53-2840 pään kiinnityssarja, 5/8 - 3/4 tuuman liitäntäkoko | CF2AWD 55NJ76 48-53-2840pakki€702.70
MILWAUKEE 2113-21, 2105 Taskulamppusarja, USB REDLITHIUM, Mukana akku, Max 500 lm, Max 6 1/8 tuumaa. Korkeus | CT3MHE 386GZ7 2113-21, 2105pakki€174.13
MILWAUKEE 2115-21, 2105 Ajovalosarja, USB REDLITHIUM, Mukana akku, Max 600 lm, 125 asteen valonjako | CT3MHK 386GZ9 2115-21, 2105pakki€177.28
MILWAUKEE 2470-21, 48-11-2420 Kit, Milwaukee Cordless Pvc Leikkaussarja | CT3MJA 7DX78 2470-21, 48-11-2420pakki€488.34
MILWAUKEE 2471-21, 48-11-2420 Kit, Milwaukee johdoton putkileikkurisarja | CT3MJB 7DX79 2471-21, 48-11-2420pakki€512.61
MILWAUKEE 49-16-2702 Knockout Kit, 16 ga ohutlevykapasiteetti, 1 3/8 tuuman nimelliskoko, pyöreä | CT3MJD 48UT33 49-16-2702pakki€455.16
MILWAUKEE 42-28-0206 Etuterän ohjauslohkosarja, 2Z739/6Z344, 6225/6226 | CT6GGB 26HZ14 42-28-0206pakki€51.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2364-20, 48-22-6625 Ladattava työvalosarja, Paljas Tool000 Lm Max, 3 tilaa
€163.05 / yksikkö