Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2362-20 Ladattava aluevalo 400 Lm | AG2YLG 32NM97

MILWAUKEE 2362-20 Ladattava aluevalo 400 Lm

Varastossa
Tuote: AG2YLG Malli: 2362-20Ristiviite: 32NM97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava alueen valo
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika60 hr.
Akun vaihtoM12-litiumioniakku
Akun koko12V
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys15m
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliPolykarbonaatti / ABS
Kynttilän voima175
Latausaika1 hr.
Halkaisija3"
KeskittääPisteen / tulvan yhdistelmäpalkki
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä35 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus10 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho500 lm
ValotehotilatKorkea, keskitaso, matala, strobe
Lumens400
Paristojen määrä1
Latausten määrä500
VaihtolamputEi
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Jännite12.0
Veden tunkeutumisluokitusIPX4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun vaihtoAkun kokoValotehoLumensJänniteHinta
MILWAUKEE 2363-20 Ladattava aluevalo 700 Lm 18v | AG2YLH 32NM98 2363-20M18-litiumioniakku18V700 lm70018.0€116.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2362-20 Ladattava aluevalo 400 Lm
€100.37 / yksikkö