Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2363-20 Ladattava aluevalo 700 Lm 18v | AG2YLH 32NM98

MILWAUKEE 2363-20 Ladattava aluevalo 700 Lm 18v

Varastossa
Tuote: AG2YLH Malli: 2363-20Ristiviite: 32NM98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava alueen valo
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika60 hr.
Akun vaihtoM18-litiumioniakku
Akun koko18V
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys15m
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliPolykarbonaatti / ABS
Kynttilän voima175
Latausaika1 hr.
Halkaisija3"
KeskittääPisteen / tulvan yhdistelmäpalkki
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä35 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus10 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho700 lm
ValotehotilatKorkea, keskitaso, matala, strobe
Lumens700
Paristojen määrä1
Latausten määrä500
VaihtolamputEi
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Jännite18.0
Veden tunkeutumisluokitusIPX4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun vaihtoAkun kokoValotehoLumensJänniteHinta
MILWAUKEE 2362-20 Ladattava aluevalo 400 Lm | AG2YLG 32NM97 2362-20M12-litiumioniakku12V500 lm40012.0€100.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2363-20 Ladattava aluevalo 700 Lm 18v
€116.81 / yksikkö