Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1820 Langaton taskulamppu, M18, Sisältää pariston, 1, 250 Lm | CT3GYN 326UT3

MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1820 Langaton taskulamppu, M18, mukana paristo, 1, 250 Lm

Varastossa
Tuote: CT3GYN Model: 2354-20, 48-11-1820Ristiviite: 326UT3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätaskulamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1285
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2420 Langaton taskulamppu, M12, Sisältää pariston, 750 Lm | CT3GYL 356XL9 2353-20, 48-11-2420taskulamppu€224.92
MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1850 Langaton taskulamppu, M18, Sisältää pariston, 1, 250 Lm | CT3GYM 165FZ8 2354-20, 48-11-1850taskulamppu€427.46
MILWAUKEE 2351-20, 48-11-2420 sauvavalo ja akku, M12, mukana akku, max 220 lm, 1 tilaa, ripustuskoukku | CT3GZC 385JM1 2351-20, 48-11-2420Akku€188.88
MILWAUKEE 49-24-0146, 48-11-2420 Työvalo ja akku, M12, Mukana akku, Max 100 lm, 1 tilaa | CT3GZG 385JM2 49-24-0146, 48-11-2420Akku€169.50
MILWAUKEE 2735-20, 48-11-1820 Työvalo ja akku, M18, Mukana akku, Max 100 lm, 1 tilaa, Käsikäyttöinen, 2.0 Ah | CT3GZH 385JM5 2735-20, 48-11-1820Akku€246.78
MILWAUKEE 2367-20, 48-11-2420 tulvavalo ja akku, M12, mukana akku, max 700 lm, 2 tilaa, avaimenreikä/magneetti | CT3KBZ 385JM6 2367-20, 48-11-2420Akku€216.39
MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2440 Flood Light ja akku, M12, Mukana akku, Max 750 lm, 3 tilaa, Käsikäyttöinen, 4Ah | CT3KCA 385JM4 2353-20, 48-11-2440Akku€255.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1820 Langaton taskulamppu, M18, mukana paristo, 1, 250 Lm
€326.04 / yksikkö