Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE UP668 3/4-venttiili 3/4-tuumainen juotos matala lyijy messinki | AC7ZMB 39A269

MILWAUKEE VALVE UP668 3/4 "sulkuventtiili 3/4 tuuman juotos matala lyijy messinki

Varastossa
Tuote: AC7ZMB Malli: UP668 3/4 "Ristiviite: 39A269
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
€75.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Konepellin tyylikierteitetyt
Yhteyden tyyppiJuote
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2 5 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko3 / 4 "
Varren materiaaliMessinki
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3-5 / 16 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
MILWAUKEE VENTTIILI UP668 3/8" luistiventtiili 3/8 tuuman juotos | AC7ZLZ 39A267 UP668 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€57.53
MILWAUKEE VENTTIILI UP668 1/2" luistiventtiili, 1/2 tuuman juotematon messinki | AC7ZMA 39A268 UP668 1/2 "1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "€64.75
MILWAUKEE VENTTIILI UP668 1" luistiventtiili 1 tuuman juoteva matalajohto messinki | AC7ZMC 39A270 UP668 1 "2 27 / 32 "1"3-15 / 16 "€104.95
MILWAUKEE VENTTIILI UP668 1-1/4" luistiventtiili 1-1/4 tuuman juote | AC7ZMD 39A271 UP668 1-1 / 4 "3"1.25 "4-11 / 32 "€131.17
MILWAUKEE VENTTIILI UP668 1-1/2" luistiventtiili 1-1/2 tuuman juote | AC7ZME 39A272 UP668 1-1 / 2 "3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "€153.73
MILWAUKEE VENTTIILI UP668 2" luistiventtiili 2 tuumaa juotettu matalalyijyinen messinki | AC7ZMF 39A273 UP668 2 "3 31 / 32 "2"6.031 "€205.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP668 3/4 "sulkuventtiili 3/4 tuuman juotos matala lyijy messinki
€75.23 / yksikkö