Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. 114121-1750-SS Paneeliruuvi, ruostumaton teräs, 1/4-20 X 1-3/4 koko, 5 pk | AB3ATW 1RB71

RICHARD MANNO CO. 114121-1750-SS Paneeliruuvi, ruostumaton teräs, 1/4-20 X 1-3/4 koko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB3ATW Malli: 114121-1750-SSRistiviite: 1RB71

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive TypePistorasia
Kuljettajan koko3 / 16 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.25 "
Head Typeuritettu
Pituus1.75 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114121-1750-SS Paneeliruuvi, ruostumaton teräs, 1/4-20 X 1-3/4 koko, 5 pk
€42.83 /pakkaus