Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI UP667 1/4 luistiventtiili 1/4 tuumaa matalalyijyinen messinki | AC7ZLQ 39A259

MILWAUKEE VALVE UP667 1/4 "porttiventtiili 1/4 tuuman matala lyijy messinki

Varastossa
Tuote: AC7ZLQ Malli: UP667 1/4 "Ristiviite: 39A259

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Konepellin tyylikierteitetyt
Yhteyden tyyppiNPT
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus1.625 "
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko1 / 4 "
Varren materiaaliMessinki
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen2-27 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
MILWAUKEE VENTTIILI UP667 3/8 "sulkuventtiili 3/8 tuuman matalalyijyinen messinki | AC7ZLR 39A260 UP667 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€58.84
MILWAUKEE VENTTIILI UP667 1/2" luistiventtiili 1/2 tuuman matalajohto messinki | AC7ZLT 39A261 UP667 1/2 "1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "€69.80
MILWAUKEE VENTTIILI UP667 3/4" luistiventtiili 3/4 tuumaa matalajohto messinki | AC7ZLU 39A262 UP667 3/4 "1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "€75.67
MILWAUKEE VALVE UP667 1 "porttiventtiili 1 tuuman matala lyijy messinki | AC7ZLV 39A263 UP667 1 "2.187 "1"3-15 / 16 "€96.89
MILWAUKEE VALVE UP667 1-1 / 4 "-venttiili 1-1 / 4 tuuman matala lyijy messinki | AC7ZLW 39A264 UP667 1-1 / 4 "2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "€131.17
MILWAUKEE VENTTIILI UP667 1-1/2" luistiventtiili 1-1/2 tuumaa matalajohto messinki | AC7ZLX 39A265 UP667 1-1 / 2 "2.437 "1.5 "4-15 / 16 "€146.92
MILWAUKEE VENTTIILI UP667 2" luistiventtiili 2 tuumaa matalajohto messinki | AC7ZLY 39A266 UP667 2 "2 27 / 32 "2"6.031 "€213.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP667 1/4 "porttiventtiili 1/4 tuuman matala lyijy messinki
€57.28 / yksikkö