Milwaukee P2519A-300 kääntötakaventtiilissä on kiekko, joka heiluu akselilla tai saranalla. Sitä käytetään tulvien ehkäisyyn viemärijärjestelmissä, palonsammutusvälineissä ja wc-huuhtelumekanismeissa. Tämä alumiininen takaiskuventtiili on suunniteltu kaasun tai nesteen yksisuuntaiseen virtaukseen. Se käyttää usein pallotakaiskuventtiilejä, jotka yhdistävät pallot ja istukat samaan venttiilirunkoon vuotamattoman katkaisun aikaansaamiseksi yhdessä kalvon, männän ja annostelupumppujen kanssa.
Ominaisuudet:
- Milwaukee P2519A-300 kääntyvä takaiskuventtiili on vaakasuora koko aukkorakenne ja pultattu kansi vahvaa ja tiivistä konepellin liitosta varten.
- Tämä alumiininen takaiskuventtiili varmistaa kestävyyden, vaikka se kestää jopa 200 psi:n paineita WOG:ssa (Water, Oil & Gas).
- Se sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetut tapit ja tulpat likaantumisen estämiseksi.
- Tässä yksikössä on pyörivä kiekko, joka parantaa tiivistystä.
- Se on myös varustettu tiivistehitsatuilla istuinrenkailla vakaan sulkemisen varmistamiseksi.
- Tämä laite vaatii vähimmäismäärän virtausta toimiakseen kunnolla.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tapahtuu, jos virtaus takaiskuventtiilin läpi on riittämätön?
V. Levy ja siihen liittyvät sisäiset komponentit ovat jatkuvassa liikkeessä, jos virtaus takaiskuventtiilin läpi ei riitä pitämään levyä täysin auki ja vakaassa asennossa (heiluu). Ennenaikainen kuluminen, äänekäs toiminta ja tärinä ovat kaikki tämän asennustavan vaikutuksia.
K. Mikä virtausnopeus tulisi ylläpitää?
V. Vähimmäisvirtausnopeus 7.5 jalkaa sekunnissa on ihanteellinen vesijärjestelmille. Joskus on suositeltavaa pienentää linjan kokoa, kun tätä virtausnopeutta on vaikea ylläpitää.
K. Voidaanko kääntöventtiili asentaa ylösalaisin?
A. Takaiskuventtiilin virtausnuolen on osoitettava virtaussuuntaan, kun se on asennettu. Valittu puoli on sijoitettava ylöspäin vaakasuorissa asennuksissa. Käyttäjien ei tule koskaan asentaa takaiskuventtiiliä ylösalaisin.