HYVÄKSYTTY Myyjä 1UVH9 Sauva Nailon Valkoinen 1 1/4 Tuuman Halkaisija x 6 Jalkaa Pituus | AB3QHD

APPROVED VENDOR 1UVH9 sauva nailonvalkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB3QHD Malli: 1UVH9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€90.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.005 / -0.000 "
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus11,500 psi
Tyyppipursotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)183.39
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UTW2 Tanko nylon 6 luonnonvalkoinen 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QDZ 1UTW21"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€13.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTW6 Tanko Nylon Valkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEB 1UTW61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€22.23
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UTW8 Tanko nylon Valkoinen 1 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QED 1UTW81.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€26.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTX2 Sauva Nylon Valkoinen 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEG 1UTX21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€33.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTX5 Tanko Nylon Valkoinen 1 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEK 1UTX51.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€36.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTX8 Sauva Nailon Valkoinen 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEN 1UTX81.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€39.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTY2 Tanko Nylon Valkoinen 1 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QER 1UTY21.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€46.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVH9 sauva nailonvalkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€90.58 / yksikkö