MILWAUKEE VALVE MCR675IN7 Sähkötoimilaite, Nema 4-7, 120 Vac

Varastossa
Tuote: CE2QUZ Malli: MCR675IN7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,077.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I Sähkötoimilaite, jarrulla, 120 Vac | CE2QQJ MCRB1000I€6,368.27
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I-230V sähköinen toimilaite, jarrulla, 230 Vac | CE2QQK MCRB1000I-230V€6,847.97
MILWAUKEE VALVE MCRB1000IHT Sähköinen toimilaite, jarruilla ja termostaatilla, 120 Vac | CE2QQL MCRB1000IHT€7,088.02
MILWAUKEE VALVE MCRB1000IVP24VD Sähkötoimilaite, jarru- ja venttiilialustalla, 24 Vdc | CE2QQM MCRB1000IVP24VD€11,262.95
MILWAUKEE VALVE MCRB1000IVP124V Sähkötoimilaite, jarru- ja venttiilialustalla, 24 Vac | CE2QQN MCRB1000IVP124V€11,263.04
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I12VDC sähkötoimilaite, jarrulla, 12 Vdc | CE2QQP MCRB1000I12VDC€6,847.97
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I24VDC sähkötoimilaite, jarrulla, 2 kytkintä, 24 Vdc | CE2QQQ MCRB1000I24VDC€6,847.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE MCR675IN7 Sähkötoimilaite, Nema 4-7, 120 Vac
€5,077.38 / yksikkö