MILWAUKEE VALVE MCR300IVP1HT Sähkötoimilaite, Lämmittimen termostaatilla, 120 Vac

Varastossa
Tuote: CE2QUP Malli: MCR300IVP1HT

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,487.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.299
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee Valve MCR300IVP1HT sähkötoimilaite on suunniteltu käyttämään venttiileitä sähköntuotannossa, kemianteollisuudessa ja petrokemian sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tätä pyörivää moottoroitua venttiiliä käytetään neljänneskierrosten venttiilien, kuten pallo- ja läppäventtiilien, kauko-ohjaukseen.
  • Sen moottori tuottaa jopa 1500 tuuman lb vääntömomentin, joka välitetään kääntämään venttiilin suuntaa (auki / kiinni).
  • Se on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka suojaa moottoria ylikuumenemisen aiheuttamilta vaurioilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on NEMA 4 -kotelon etu?

V. Ulkokäyttöisten sähkökoteloiden NEMA 4 -luokitus määrittää, että tiivisteen tulee suojata nestemäisiltä ja kiinteiltä epäpuhtauksilta. Se mahdollistaa myös erinomaisen korroosionkestävyyden.

K. Kuinka asentaa sähkötoimilaite Milwaukee-venttiiliin?

A.

  • Avaa venttiili manuaalisesti ja poista sen mekaaniset rajoittimet.
  • Varmista, että venttiili ja toimilaite ovat samassa asennossa.
  • Asenna asennustarvikkeet venttiiliin, mutta älä kiristä pultteja tässä vaiheessa.
  • Kiinnitä toimilaite venttiiliin ja kiristä toimilaitteen ruuvit muttereilla ja pulteilla.
  • Irrota toimilaitteen kansi ja kytke yksikkö käyttämällä kannen sisällä olevaa kytkentäkaaviota.
  • Kytke toimilaitteen virta päälle.
  • Käytä venttiiliä kiinni-asentoon ja sitten auki-asentoon. Tarkista kohdistus samanaikaisesti.
  • Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä kaikki ruuvit.

K. Onko tuote korroosionkestävä?

V. Kotelossa on lämpösidottu polyesterijauhepinnoite, joka tarjoaa erinomaisen korroosion- ja naarmuuntumisenkestävyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I Sähkötoimilaite, jarrulla, 120 Vac | CE2QQJ MCRB1000I€6,368.27
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I-230V sähköinen toimilaite, jarrulla, 230 Vac | CE2QQK MCRB1000I-230V€6,847.97
MILWAUKEE VALVE MCRB1000IHT Sähköinen toimilaite, jarruilla ja termostaatilla, 120 Vac | CE2QQL MCRB1000IHT€7,088.02
MILWAUKEE VALVE MCRB1000IVP24VD Sähkötoimilaite, jarru- ja venttiilialustalla, 24 Vdc | CE2QQM MCRB1000IVP24VD€11,262.95
MILWAUKEE VALVE MCRB1000IVP124V Sähkötoimilaite, jarru- ja venttiilialustalla, 24 Vac | CE2QQN MCRB1000IVP124V€11,263.04
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I12VDC sähkötoimilaite, jarrulla, 12 Vdc | CE2QQP MCRB1000I12VDC€6,847.97
MILWAUKEE VALVE MCRB1000I24VDC sähkötoimilaite, jarrulla, 2 kytkintä, 24 Vdc | CE2QQQ MCRB1000I24VDC€6,847.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE MCR300IVP1HT Sähkötoimilaite, Lämmittimen termostaatilla, 120 Vac
€7,487.70 / yksikkö