MILWAUKEE VENTTIILI GLC33E 3 Läppäventtiili Sähköinen Koko 3 In | AE4TJH 5MPP4

MILWAUKEE VALVE GLC33E 3 läppäventtiili, sähköinen koko 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TJH Malli: GLC33E 3Ristiviite: 5MPP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,891.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Pulttiympyrän halkaisija.6"
YhteysLaippa
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vedenpaine200 psi WOG
MountSuora
Pultinreikien lukumäärä4
Putken koko3"
Istuimen materiaaliEPDM
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee GLC33E 3 -läppäventtiili soveltuu virtauksen säätämiseen LVI-, paineilma- ja tyhjiöpalvelusovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee GLC33E 3 läppäventtiili voidaan pultata suoraan yksilaippaiseen putkistojärjestelmään.
  • Siinä on sähkökäyttöinen käännettävä moottori, joka välittää pyöriviä liikkeitä välillä 0 - 90 astetta.
  • Tässä venttiilissä on pallografiittivalurautarakenne korkean iskunkestävyyden saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • API 609
  • MSS SP-67

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän venttiilin paineluokitus?

A. 200 psi.

K. Mistä Milwaukee-venttiilin istukka on tehty?

A. EPDM-kumi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.YhteysMaks. VedenpaineMountPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 läppäventtiili 2 tuuman Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMValurauta4.75 "Laippa150 psi WOGSuora42"€1,572.31
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 1/2 läppäventtiili elektroninen 2 1/2 sisään | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMValurauta5.5 "Laippa150 psi WOGSuora42.5 "€1,667.72
MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 läppäventtiili, elektroninen 3 sisään | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMValurauta6"Laippa150 psi WOGSuora43"€1,600.36
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 Läppäventtiili Elektroninen 4 sisään | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMValurauta7.5 "Laippa150 psi WOGSuora84"€2,039.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 Läppäventtiili Elektroninen 5 sisään | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMValurauta8.5 "Laippa150 psi WOGSuora85"€2,670.56
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 Läppäventtiili Elektroninen 6 Tuumaa AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMValurauta9.5 "Laippa150 psi WOGSuora86"€3,305.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Läppäventtiili Elektroninen 8 sisään | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMValurauta11.75 "Laippa150 psi WOGSuora88"€4,843.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC33E 3 läppäventtiili, sähköinen koko 3 tuumaa
€1,891.64 / yksikkö