Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Butterball-läppäventtiili, täysportti, 1 tuuman venttiilikoko, toimilaitteella

Varastossa
Tuote: CE2PEW Malli: BB1-10A0- 100

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3308
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball-läppäventtiili on ihanteellinen mahdollistamaan täyden virtauksen tai sulkemaan nesteen/kaasun virtauksen kemikaali- ja öljy- ja kaasujärjestelmissä. Tämä Milwaukee Butterball -venttiili soveltuu myös virtauksen säätöön tyhjiöpalvelussa.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball-läppäventtiilissä on täysi aukkorakenne täyden virtauksen toimintaa varten.
  • Siinä on yksiosainen pronssinen runko, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu varsi ja levy, Viton-tiiviste ja Buna-N O-rengas.
  • Tässä 1 tuuman Butterball-venttiilissä on paljas varsi eri käyttäjille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM B584 C84400

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Milwaukee Butterball -läppäventtiilin paineluokitus?

A. 175 psi.

K. Kuinka tämä läppäventtiili asennetaan?

V. Tässä Milwaukee Butterball -venttiilissä on kierreliitännät putkistoon kiinnittämistä varten.

K. Onko tämä Milwaukee-venttiili yhteensopiva kuuman veden kanssa?

V. Tätä venttiiliä ei saa käyttää kuuman veden kanssa, jonka lämpötila on yli 120 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.Temp. alueLevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliMaks. VedenpaineHinta
MILWAUKEE VALVE CW223E 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Ci epdm-vuori | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Valurauta11.75 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€742.26
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Ci epdm-vaihde | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Valurauta11.75 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVaihdetta käytetäänEPDM200 psi€835.98
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" läppäventtiili, kiekko 2 tuumaa alumiinia | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Alumiini3.75 "0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVipuEPDM30 psi€300.67
MILWAUKEE VALVE P2855E 3 "läppäventtiilikiekko 3 tuuman alumiinia | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Alumiini4.875 "0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVipuEPDM30 psi€397.95
MILWAUKEE VALVE P2855E 4" läppäventtiili, kiekko 4 tuumaa alumiinia | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Alumiini5.875 "0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVaihdetta käytetäänEPDM30 psi€528.57
MILWAUKEE VENTTIILI P2855E 5" läppäventtiili, kiekko 5 tuumaa alumiinia | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Alumiini7"0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVaihdetta käytetäänEPDM30 psi€726.43
MILWAUKEE VENTTIILI P2855E 6" läppäventtiili, kiekko 6 tuumaa alumiinia | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Alumiini8.13 "0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVipuEPDM30 psi€833.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Butterball-läppäventtiili, täysportti, 1 tuuman venttiilikoko, toimilaitteella
€561.52 / yksikkö