Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE 7913 - WN -830 -hiha, koko 10 tuumaa, musta neopreeni, elintarvikelaatu

Varastossa
Tuote: CE2YVD Malli: 7913 - WN -830

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,199.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.971
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 7913-WN-830 holkki on suunniteltu estämään kontaminaatiota ja kestää useimpia kemikaaleja, mikä estää venttiilikomponenttien vaurioitumisen. Se myös pysäyttää materiaalin virtauksen, kun venttiiliä kiristetään, mikä estää vuodot.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu mustasta neopreenistä, joka tarjoaa erinomaisen puristuslujuuden ja on yhteensopiva kohtalaisen happojen, öljyjen, rasvojen, rasvojen ja liuottimien kanssa.
  • Joustava elastomeeri tekee holkista sopivan ruoka- ja juomasovelluksiin.
  • Holkki pystyy käsittelemään lämpötiloja 0 - 180 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on läppäventtiilin tehtävä?

A. Läppäventtiili eristää tai säätelee nesteen virtausta. Kiertämällä toimilaitetta kiekko (joka on sijoitettu putken keskelle) avaa aukon mahdollistaakseen nesteen esteettömän kulun ja estääkseen takaisinvirtauksen, kun venttiili sulkeutuu.

K. Mitä kavitaatio tarkoittaa?

A. Kavitaatiota tapahtuu, kun nesteeseen muodostuu kuplia tai tyhjiä paikkoja, koska staattinen paine putoaa nopeasti höyrynpaineen alapuolelle. Tämä johtaa pienten iskuaaltojen syntymiseen, jotka voivat vahingoittaa pumppujen osia. Venttiilin sisäholkki koostuu sarjasta suuttimia, jotka on mitoitettu ja järjestetty suojaamaan venttiiliä kavitaatioongelmien varalta, joita esiintyy usein kuristussovelluksissa.

K. Onko tätä holkkia saatavana muista materiaaleista?

V. Holkki on saatavana myös EPDM-, valkoinen neopreeni-, Buna-N- (nitriili) ja teflon-versioina.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 7913 - WN -830 -hiha, koko 10 tuumaa, musta neopreeni, elintarvikelaatu
€1,199.33 / yksikkö