Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI 510T - 12 kääntöventtiili pronssi 1/2 tuuman Fnpt | AA9YQG 1JLZ9

MILWAUKEE VALVE 510T - 12 kääntöventtiili pronssi 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9YQG Malli: 510T - 12Ristiviite: 1JLZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen1-7 / 16 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.75 - 1 psi
Pituus2 5 / 16 "
MateriaaliPronssi
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Maks. Lämpötila406-astetta F
Maks. Vedenpaine300 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPronssi
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA4FJK 12K646 UP0967000012Moniasentoinenkierteitetyt0.5 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€76.43
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA4FJL 12K647 UP0967000034Moniasentoinenkierteitetyt0.6 psi2 19 / 64 "-Metalli3 / 4 "1.25 "€99.29
MILWAUKEE -VENTTIILI UP0967000100 Matalajohtava kääntöventtiili Messinki 1 tuuma | AA4FJM 12K648 UP0967000100Moniasentoinenkierteitetyt0.7 psi2.593-Metalli1"1.5 "€113.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Moniasentoinenkierteitetyt0.8 psi2 29 / 32 "-Metalli1.25 "1.75 "€153.63
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Moniasentoinenkierteitetyt0.9 psi3 19 / 64 "-Metalli1.5 "2"€185.48
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 2 tuumaa | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Moniasentoinenkierteitetyt0.10 psi3 27 / 32 "-Metalli2"2.5 "€266.46
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 1/2 tuumaa | AA4FJR 12K652 UP0968000012MoniasentoinenJuote0.11 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€78.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 510T - 12 kääntöventtiili pronssi 1/2 tuuman Fnpt
€100.73 / yksikkö