MILWAUKEE VALVE 2885-M 6 -venttiililuokka 125 6 tuuman laippa | AA9YHD 1JGL4

MILWAUKEE VALVE 2885-M 6-venttiililuokka 125 6 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AA9YHD Malli: 2885-M 6Ristiviite: 1JGL4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,547.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 125
Yhteyden tyyppiLaippa
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus10.5 "
Maks. Nesteen lämpötila.353-astetta F
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko6"
Varren materiaaliMessinki
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen32-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.85
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481803010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoVarren materiaaliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta
MILWAUKEE VALVE 2885-M 2 -venttiililuokka 125 2 tuuman laippa | AA9YGY 1JFL8 2885-M 27"2"Messinki14-45 / 64 "Nouseva€557.90
MILWAUKEE VENTTIILI 2885-M - 212 Luistiventtiili luokka 125 2-1/2 tuumaa | AA9YGZ 1JFL9 2885 -M - 2127.5 "2.5 "Messinki16.5 "Nouseva€576.54
MILWAUKEE VALVE 2885-M 3 -venttiililuokka 125 3 tuuman laippa | AA9YHA 1JGL1 2885-M 38"3"Messinki18.593Nouseva€643.11
MILWAUKEE VALVE 2885-M 5 -venttiililuokka 125 5 tuumaa | AA9YHC 1JGL3 2885-M 510 "5"Messinki28-19 / 64 "Nouseva€1,547.23
MILWAUKEE VALVE 2885-M 8 -venttiililuokka 125 8 tuumaa | AA9YHE 1JGL5 2885-M 811.5 "8"Messinki39-29 / 32 "Nouseva€2,716.28
MILWAUKEE VENTTIILI 2882-M 2" luistiventtiili luokka 125 2 tuumaa | AE4DRD 5JMC2 2882-M 2 "7"2"Messinki12 "Ei nouseva€541.91
MILWAUKEE VENTTIILI 2882-M - 212 Luistiventtiili luokka 125 2-1/2 tuumaa | AE4DRE 5JMC3 2882 -M - 2127.5 "2.5 "Messinki13.25 "Ei nouseva€560.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2885-M 6-venttiililuokka 125 6 tuuman laippa
€1,547.23 / yksikkö