Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI 1150 - 212 Luistiventtiili luokka 150 2-1/2 tuuman Fnpt | AE4DLK 5JLZ5

MILWAUKEE VALVE 1150-212 Sulkuventtiili luokka 150 2-1/2 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AE4DLK Malli: 1150-212Ristiviite: 5JLZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€601.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyylikierteitetyt
luokkaLuokan 150
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus14 5 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.406-astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Maks. Vedenpaine300 psi
Putken koko2.5 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4.187 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VedenpaineKonepellin tyyliluokkaPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
MILWAUKEE VENTTIILI 1140 - 14 luistiventtiili luokka 150 1/4 tuumaa Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 psikierteitetytLuokan 1501 / 4 "3.625 "Ei nousevaTakorautaKäsipyörä€79.75
MILWAUKEE VENTTIILI 1140 - 38 Luistiventtiili luokka 150 3/8 tuumaa Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 psikierteitetytLuokan 1503 / 8 "3.625 "Ei nousevaTakorautaKäsipyörä€79.75
MILWAUKEE VENTTIILI 1140 - 12 luistiventtiili luokka 150 1/2 tuumaa pronssi | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 psikierteitetytLuokan 1501 / 2 "3.625 "Ei nousevaTakorautaKäsipyörä€82.56
MILWAUKEE VENTTIILI 1140 - 34 luistiventtiili luokka 150 3/4 tuumaa pronssi | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 psikierteitetytLuokan 1503 / 4 "4.375 "Ei nousevaTakorautaKäsipyörä€89.57
MILWAUKEE VENTTIILI 1140 - 100 Luistiventtiili luokka 150 1 tuuman pronssi | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 psikierteitetytLuokan 1501"5"Ei nousevaTakorautaKäsipyörä€117.53
MILWAUKEE VENTTIILI 1140 - 114 Luistiventtiili luokka 150 1-1/4 tuumaa pronssi | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 psikierteitetytLuokan 1501.25 "5-5 / 16 "Ei nousevaTakorautaKäsipyörä€156.71
MILWAUKEE VENTTIILI 1140 - 112 Luistiventtiili luokka 150 1-1/2 tuumaa pronssi | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 psikierteitetytLuokan 1501.5 "6-11 / 32 "Ei nousevaTakorautaKäsipyörä€195.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1150-212 Sulkuventtiili luokka 150 2-1/2 tuumaa Fnpt
€601.70 / yksikkö