Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT CS310-12W vesiletku punottu kumi 12 1/2 jalkaa | AF2JVU 6UHL4

MILLER - WELDCRAFT CS310-12W vesiletku punottu kumi 12 1/2 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF2JVU Malli: CS310-12WRistiviite: 6UHL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiletku
Pituus12 1/2 Ft pitkä
MateriaaliPunottu kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: punottu kumi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER - WELDCRAFT 41V32R vesiletku punottu kumi 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JPW 6UGW1 41V32R25 ft (7.6 m)€185.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT CS310-12W vesiletku punottu kumi 12 1/2 jalkaa pituus
€175.18 / yksikkö