MILLER - WELDCRAFT 951786 Moniprosessihitsaaja, 208 - 575 VAC | CE9VFK 55XC18

MILLER - WELDCRAFT 951786 Moniprosessihitsauskone, 208 - 575 VAC

Varastossa
Tuote: CE9VFK Malli: 951786Ristiviite: 55XC18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,953.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoniprosessinen hitsaaja
Alumiini - materiaalin paksuus14 ga - 3/8 "
Työjakso60%
Hz60
Tulojännite208 - 575 VAC
Mieto teräs - materiaalin paksuus22 ga - 5/8 "
Lähtöalue10 - 38 V, 15 - 425 A.
Vaihe1 tai 3
Nimellisteho350A @ 34VDC, 60%
Langan koko0.035 "- 0.045"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.55
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 951786 Moniprosessihitsauskone, 208 - 575 VAC
€16,953.35 / yksikkö