FABORY B51000.087.0350 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK | CG7HKG 42KA28

FABORY B51000.087.0350 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 7/8-9, luokka 18-8, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG7HKG Malli: B51000.087.0350Ristiviite: 42KA28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.3125 "
Pituus3 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus2 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5568
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.087.0350 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 7/8-9, luokka 18-8, 25 PK
€171.90 /pakkaus