MILLER - WELDCRAFT 907792002 Moottorikäyttöinen hitsauskone, kaasu, 11000 W | CF2HLA 55XC39

MILLER - WELDCRAFT 907792002 Moottorikäyttöinen hitsauskone, kaasu, 11000 W

Varastossa
Tuote: CF2HLA Malli: 907792002Ristiviite: 55XC39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,778.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue40 ja 260
Syvyys40-1 / 2 "
Moottorin merkkiKohler
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus32-3 / 4 "
HP23.5
Vaihe1
Nimellisteho CC / DC250 A @ 25 V, 100%
Aloitustyyppisähköinen
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 238.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 907792001 Moottorikäyttöinen hitsauskone, kaasu, 11000 W | CF2HKZ 55XC38 907792001€12,093.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 907792002 Moottorikäyttöinen hitsauskone, kaasu, 11000 W
€12,778.09 / yksikkö