Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 598882 Eristyssuutin - 2 kpl pakkaus | AF2JUR 6UHG6

MILLER - WELDCRAFT 598882 Eristesuutin - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JUR Malli: 598882Ristiviite: 6UHG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristyssuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 18CG Suutineriste - 2 kpl pakkaus | AF2JNM 6UGR8 18CG€20.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 598882 Eristesuutin - 2 kpl pakkaus
€15.71 / yksikkö