Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 53N06R Kahvan uurrettu lanka Uurrettu lanka | AF2JRN 6UHA7

MILLER - WELDCRAFT 53N06R Kahvan uurrettu lanka

Varastossa
Tuote: AF2JRN Malli: 53N06RRistiviite: 6UHA7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
MateriaaliUurrettu lanka
TyyppiUurrettu lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Uurrettu lanka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 105Z55R kahva uurrettu lanka uurrettu lanka | AF2JLP 6UGK4 105Z55R€36.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 53N06R Kahvan uurrettu lanka
€49.30 / yksikkö