Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 45V62 -kaapelisovitin messinki | AF2JRB 6UGZ6

MILLER - WELDCRAFT 45V62 virtajohtosovitin messinkiä

Varastossa
Tuote: AF2JRB Malli: 45V62Ristiviite: 6UGZ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakaapelisovitin
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 45V11 -kaapelisovitin messinki | AF2JQL 6UGY2 45V11€59.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V62 virtajohtosovitin messinkiä
€57.79 / yksikkö