Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 40V74 -vesiletku Vinyyli 12.5 jalkaa (3.8 m) | AF2JNU 6UGT4

MILLER - WELDCRAFT 40V74 vesiletku, vinyyli 12.5 jalkaa (3.8 m)

Varastossa
Tuote: AF2JNU Malli: 40V74Ristiviite: 6UGT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiletku
Pituus12.5 ft (3.8 m)
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vinyyli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
MILLER - WELDCRAFT 41V32 vesiletku Vinyyli 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JPV 6UGW0 41V3225 ft (7.6 m)Vinyyli€69.56
MILLER - WELDCRAFT 45V07HD -vesiletku HD-vinyylilevy 12.5 jalkaa (3.8 m) | AF2JQD 6UGX3 45V07HD12.5 ft (3.8 m)HD-vinyyli€95.46
MILLER - WELDCRAFT 45V08HD vesiletku HD Vinyyli 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JQF 6UGX6 45V08HD25 ft (7.6 m)HD-vinyyli€138.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 40V74 vesiletku, vinyyli 12.5 jalkaa (3.8 m)
€64.47 / yksikkö