Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 13N18 suutinlaava # 8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMW 6UGP3

MILLER - WELDCRAFT 13N18 Nozzle Lava #8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JMW Malli: 13N18Cross Ref: 6UGP3 / 48A604

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 8 (1/2 ")
Materiaalilaava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 08N78 Suutinlaava # 8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JLF 6UGJ6 08N78€389.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N18 Nozzle Lava #8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€282.82 / yksikkö