Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 08N78 Suutinlaava # 8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JLF 6UGJ6

MILLER - WELDCRAFT 08N78 Nozzle Lava #8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JLF Malli: 08N78Ristiviite: 6UGJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 8 (1/2 ")
Materiaalilaava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 13N18 suutinlaava # 8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMW 6UGP3 13N18€282.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 08N78 Nozzle Lava #8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€389.85 / yksikkö