Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 13N15 suutinlaava # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMT 6UGP0

MILLER - WELDCRAFT 13N15 Nozzle Lava #5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JMT Malli: 13N15Ristiviite: 6UGP0 / 48A601

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 5 (5/16 ")
Materiaalilaava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 105Z42 suutinlaava # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JLJ 6UGJ9 105Z42€279.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N15 Nozzle Lava #5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€279.10 / yksikkö