Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 13N13 Alumiinioksidi-suutin # 10 (5/8 tuumaa) - 10-pakkaus | AF2JMQ 6UGN8

MILLER - WELDCRAFT 13N13 suutin alumiinioksidi #10 (5/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JMQ Malli: 13N13Ristiviite: 6UGN8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 10 (5/8 ")
Materiaalialumiinioksidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinioksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N44 Suuttimen alumiinioksidi # 12 (3/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JLZ 6UGL3 10N44# 12 (3/4 ")€54.18
MILLER - WELDCRAFT 10N45 Alumiinioksidi-suutin # 10 (5/8 tuumaa) - 10-pakkaus | AF2JMA 6UGL4 10N45# 10 (5/8 ")€61.65
MILLER - WELDCRAFT 53N87L Suutin Alumina # 12 (3/4 In) | AF2JRW 6UHC4 53N87LLG, pitkä, # 12 (3/4 ")€98.48
MILLER - WELDCRAFT 53N88L Alumiinioksidi # 10 (5/8 tuumaa) | AF2JTA 6UHC8 53N88LGL, pitkä, # 10 (5/8 ")€96.11
MILLER - WELDCRAFT 53N89 Alumiinioksidi-suutin # 15 (15/16 tuumaa) - 10-pakkaus | AF2JTD 6UHD1 53N89GL, lyhyt, # 15 (15/16 ")€119.21
MILLER - WELDCRAFT 54N19 -suuttimen alumiinioksidi # 11 (11/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JTQ 6UHE2 54N19GL, lyhyt, # 11 (11/16 ")€63.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N13 suutin alumiinioksidi #10 (5/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€60.95 / yksikkö