MILLER-SMITH-LAITTEET SC960 Leikkaa soihtu 24 tuuman 72 tuuman pituudeksi 180 astetta | AC9ZUZ 3LVR1

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC960-leikkauspoltin leikkaa 24 tuumaa 72 tuumaa, pituus 180 astetta

Tuote: AC9ZUZ Malli: SC960Ristiviite: 3LVR1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,908.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin raskas leikkauspoltin
Leikkaa24 "
KaasupalveluKaikki
Pää180 Tutkinnot
Pään kulma180 Tutkinnot
Pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluPään kulmaPituusHinta
MILLER-SMITH-TARVIKKEET SC935 Erittäin raskas leikkauspoltin 36 tuuman pituus | AB9GGK 2CZN3 SC935Kaikki75 Tutkinnot36 "€1,414.88
MILLER-SMITH-LAITTEET SC929 90 asteen leikkauspoltin | AE8YCG 6GJF5 SC929Kaikki polttoainekaasut90 Tutkinnot21 "€1,023.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC960-leikkauspoltin leikkaa 24 tuumaa 72 tuumaa, pituus 180 astetta
€1,908.05 / yksikkö