Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12120.087.0001 Muodonnut kierre lukkomutteri hiiliteräs 7/8-9, 5PK | AB8UDA 29DM31

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Vääntynyt kierre lukkomutteri hiiliteräs 7/8-9, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UDA Malli: U12120.087.0001Ristiviite: 29DM31 / 42JR33

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€90.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1-37 / 64 "
Luokka8
Korkeus0.922 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen yläosa laipallinen
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4666
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Vääntynyt kierre lukkomutteri hiiliteräs 7/8-9, 5PK
€90.60 /pakkaus