Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET SC13-3 Heavy Duty -kaiverruskärki | AF2AJC 6PHH8

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC13-3 Heavy Duty -talttauskärki

Varastossa
Tuote: AF2AJC Malli: SC13-3Ristiviite: 6PHH8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan talttauksen kärki
Liekin tyyppigouging
KaasupalveluAsetyleeni
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET SC2-2 Heavy Duty -kaiverruskärki | AF2AJD 6PHJ0 SC2-2Propaani2"€162.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC13-3 Heavy Duty -talttauskärki
€99.47 / yksikkö