Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET SC2-2 Heavy Duty -kaiverruskärki | AF2AJD 6PHJ0

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC2-2 Heavy Duty -talttauskärki

Varastossa
Tuote: AF2AJD Malli: SC2-2Ristiviite: 6PHJ0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan talttauksen kärki
Liekin tyyppigouging
KaasupalveluPropaani
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET SC13-3 Heavy Duty -kaiverruskärki | AF2AJC 6PHH8 SC13-3Asetyleeni3"€99.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC2-2 Heavy Duty -talttauskärki
€162.87 / yksikkö