DAYTON 7H186 Puhallin 27 tuumaa | AF3KTC

DAYTON 7H186 puhallin 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTC Malli: 7H186

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,391.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1325
CFM @ 0.250 tuumaa. SP12,856
CFM @ 0.500 tuumaa. SP12,606
CFM @ 0.750 tuumaa. SP12,356
CFM @ 1.000 tuumaa. SP12,106
CFM @ 1.500 tuumaa. SP11,599
CFM @ 2.000 tuumaa. SP11,076
CFM @ 2.500 tuumaa. SP10,526
CFM @ 3.000 tuumaa. SP9935
CFM @ 3.500 tuumaa. SP9218
CFM @ 4.000 tuumaa. SP8514
CFM @ 4.500 tuumaa. SP7542
dBA @ 5 jalkaa77
Syvyys49-1 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit19.2/9.6
Korkeus52.625 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.29 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP7.42
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko213T
Moottori HP7.5
Moottorin kierrosluku1760
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus29 "
Ulostulon leveys21.25 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-7 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija27 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys9.75 "
Leveys46.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 317.1312
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H183 Puhallin 27 tuumaa | AF3KRZ 7H183-8558070-676.0/3.01.99145T€9,351.46
DAYTON 7H184 puhallin 27 tuumaa | AF3KTA 7H18454219809355-708.4/4.23.00182T€9,614.54
DAYTON 7H185 -puhallin 27 tuumaa | AF3KTB 7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T€9,816.20
DAYTON 7H187 puhallin 27 tuumaa | AF3KTD 7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T€10,780.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H186 puhallin 27 tuumaa
€10,391.21 / yksikkö