MILLER-SMITH-LAITTEET HBS-H300S Heavy Duty -polttimen asu | AF7WWV 22UM04

MILLER-SMITH EQUIPMENT HBS-H300S Heavy Duty taskulamppuasu

Varastossa
Tuote: AF7WWV Malli: HBS-H300SRistiviite: 22UM04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,421.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Torch -asu
LeikkauslisäosaSC229
LeikkausvinkitSC12-2
polttoaineAsetyleeni
paineensäädin40-175-540S, 40-15-300S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8468100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipaineensäädinHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET HBS-H510S Heavy Duty -polttimen asu | AB7FAV 22UM03 HBS-H510S40-175-540S, CGA 540€1,421.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT HBS-H300S Heavy Duty taskulamppuasu
€1,421.20 / yksikkö