Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET AW207 Hitsaus- / juottokärki 3/16 | AE8YCW 6GJH1

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW207 hitsaus-/juottokärki 3/16

Varastossa
Tuote: AE8YCW Malli: AW207Ristiviite: 6GJH1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Asetyleenivirta12 cfh
Asetyleenipaine10 psi
Liekin tyyppiYksi
Polttoainepaine10 psi
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta12 cfh
Happipaine10 psi
Vihjeiden koko7" tai 178 mm
Hitsaa jopa3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET AW201 Hitsaus- / juottokärki.1 / 32 | AE8YCT 6GJG8 AW2016" tai 152 mm€126.93
MILLER-SMITH-LAITTEET AW203 Hitsaus- / juottokärki 5/64 | AE8YCU 6GJG9 AW2036" tai 15 mm€124.35
MILLER-SMITH-LAITTEET AW205 Hitsaus- / juottokärki 1/8 | AE8YCV 6GJH0 AW2056" tai 152 mm€128.01
MILLER-SMITH-LAITTEET AW210 Hitsaus- / juottokärki 1/2 | AE8YCY 6GJH3 AW2107" tai 178 mm€128.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW207 hitsaus-/juottokärki 3/16
€130.00 / yksikkö